Referenties
Bürkert:155180
Rubix:2899128145


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5404-b12,0efmsgm84-5-024/dc-08 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 5404-B12,0EFMSGM84-5-024/DC-08
Bürkert Type 5404 is een servo-gestuurd 2/2-weg magneetventiel voor neutrale gassen en vloeistoffen. DN12 (G 1/2) met 24 V DC en hoge drukvariant PN08 tot 50 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5404-b12,0efmsgm84-5-024/dc-08 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Volumestroom | 33,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1…50 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,44 excl. BTW
/ stuk
€ 290,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen