FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7-1C1 577519

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7-1C1
Rubix:05113725
Fabrikant:577519
EAN:4052568382186
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7-1C1 577519

Technische samenvatting

Typefesto 577519 solenoïdeventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7-1C1 577519


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 577519 solenoïdeventiel
Aantal poorten3
Volumestroom600 l/min
88,71 excl. BTW
/ stuk
107,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen