BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519L -208960
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:208960
Rubix:A0868533


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5/3 pneumatisch ventiel, type 6519 l (artikel 208960) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519L -208960
Bürkert 5/3 pneumatisch ventiel (Type 6519 L, artikel 208960) met middelstand L. Aluminium uitvoering, 24 V en hoge doorstroming (1.300 l/min).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5/3 pneumatisch ventiel, type 6519 l (artikel 208960) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 3,00–10,00 bar; -10,00–55,00 °c |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,30 excl. BTW
/ stuk
€ 417,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen