BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -52905
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:52905
Rubix:A0870783


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330c (artikel 52905) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -52905
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel type 0330C (52905) met FKM-dichtingen. 24 V en G1/4-aansluiting voor 0–12 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330c (artikel 52905) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 - 12,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen