BURKERT MAGNEETVENTIEL G3/4 NC MESSING EPDM 0-0,5 BAR 24/UC
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:239361
Rubix:A0691440
Fabrikant:239361


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel g 3/4 nc messing epdm 0-0,5 bar 24/uc |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL G3/4 NC MESSING EPDM 0-0,5 BAR 24/UC
Bürkert magneetventiel (Type 0131) 2/2-weg NC voor lage druk. Messing huis met EPDM afdichting, G3/4 aansluiting, 0-0,5 bar en 24 V/UC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel g 3/4 nc messing epdm 0-0,5 bar 24/uc |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Drukbereik | 0-0,5 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 636,89 excl. BTW
/ stuk
€ 770,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen