Referenties
Festo:VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3.2F
Rubix:A0253126
Fabrikant:8122787
EAN:4052568550899

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vovk-bt6-m32c-mn-5h5zp-b3.2f (8122787) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3.2F 8122787
VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vovk-bt6-m32c-mn-5h5zp-b3.2f (8122787) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 5,5 l/min |
| Drukbereik | -1 tot 7 bar (bedrijfsdruk). opmerking: bij aansluiting 3 alleen -1 tot 0 bar. |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,89 excl. BTW
/ stuk
€ 41,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen