BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -25885
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:25885
Rubix:A0867986


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0255a - 25885 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -25885
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel (NC) met FKM afdichting, G3/8 aansluiting en 230 V spoel. Toepasbaar tot 6 bar en -10…+130 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel type 0255a - 25885 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 10,8 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…6 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,46 excl. BTW
/ stuk
€ 252,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen