BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -184634
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184634
Rubix:A0868998


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5/2 ventiel 10 mm type 6525h -184634 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 10MM TYPE 6525H -184634
Bürkert 5/2-ventiel Type 6525H voor pneumatische toepassingen. 24 V DC spoel, 2,5–10 bar en 300 l/min voor perslucht en neutrale gassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5/2 ventiel 10 mm type 6525h -184634 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Drukbereik | 2,5 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,90 excl. BTW
/ stuk
€ 280,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen