BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0301C -55414
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:55414
Rubix:A0871259


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0301c -55414 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0301C -55414
Direct-werkend 3/2-weg magneetventiel Bürkert Type 0301C voor schakelen van perslucht en neutrale media. DN 1,6 met 65 l/min volumestroom en 0–6 bar drukbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0301c -55414 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 65 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0-6 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,23 excl. BTW
/ stuk
€ 146,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen