Referenties
Festo:MFH-3-1/4-EX
Rubix:05090395
Fabrikant:535898
EAN:4052568169480

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-1/4-EX 535898
Magneetventiel MFH-3-1/4-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=30,5 mm, Ventielgrootte=30,5 mm, normaal nominaal debiet=800 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 133x35x59 mm |
| Logistiek gewicht | 237,2 g |
| Type | klep tiger classic |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,05 excl. BTW
/ stuk
€ 186,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden