SMC 5 POORT VENTIEL VQD1121W-5LO-M5-Q

VQD1000, 4-poorts directe klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQD1121W-5LO-M5-Q
Rubix:A0725533
Fabrikant:00611233
SMC 5 POORT VENTIEL VQD1121W-5LO-M5-Q

Technische samenvatting

Typevqd1000, 4-poorts directe klep
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQD1121W-5LO-M5-Q


De VQD1000-serie 4-poorts, direct bediende, klep-magneetventielen bieden een grote doorstroomcapaciteit in een compacte, lichtgewicht behuizing. Vacuümtoepassingen (tot -100 kPa) zijn mogelijk. De onderdelen van de VQD1000-ventielen die in contact komen met vloeistof zijn allemaal kopervrij. De VQD-serie biedt een opmerkelijk snelle en stabiele responstijd.

Sterke punten

Vloeistof: lucht/inert gas Werkdrukbereik: 0 MPa/10 Torr (vacuüm) - 0,7 MPa (7,1 kgf/cm 2 ) Effectief oppervlak (Cv-factor): Standaardtype 0,9 mm 2 (0,05); type met hoge doorstroming 1,5 mm 2 (0,08) Nominale spanning spoel: 12, 24 VDC Reactietijd: AAN: 4 ms; UIT: 2 ms Omgevings-/vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevqd1000, 4-poorts directe klep
Aantal poorten4
44,74 excl. BTW
/ stuk
54,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen