FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HT-M32-M-G18 8080936
MANUEEL HEFBOOMVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:VHEF-HT-M32-M-G18
Rubix:05117627
Fabrikant:8080936
EAN:4052568453817

Technische samenvatting
| Type | manueel hefboomventiel vhef-ht-m32-m-g18 (8080936) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HT-M32-M-G18 8080936
VHEF-HT-M32-M-G18 MAN HEFBOOMVEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | manueel hefboomventiel vhef-ht-m32-m-g18 (8080936) |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95 tot 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,74 excl. BTW
/ stuk
€ 97,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen