BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -178906
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00178906
Rubix:A0869695


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6213-ev-a -178906 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -178906
Bürkert Type 6213 EV-A servo-geassisteerd 2/2-way magneetventiel (normaal gesloten) met 24 V aansluiting en NBR afdichting. 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6213-ev-a -178906 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 36,4 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 tot 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen