ROCOL 14021 PENETRATING SPRAY 300ML

Doordringende spray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:PENETRATING SPRAY 300ml
Rubix:07040308
Fabrikant:14021
EAN:5024747140213
ROCOL 14021 PENETRATING SPRAY 300ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 14021 PENETRATING SPRAY 300ML


Met molybdeendisulfide versterkte penetrerende spray met extreme prestaties
PENETRATING Spray is een krachtig losmaakmiddel voor gecorrodeerde bevestigingsmiddelen met schroefdraad en andere vastzittende onderdelen. Versterkt met molybdeendisulfide om de demontage van onderdelen te vergemakkelijken.

Sterke punten

Zorgt voor het efficiënt losmaken van bevestigingsmiddelen die vastzitten door roest, aanslag, vuil of vuil.
Krachtige straalapplicatie voor penetratie van de bevestiging, zelfs na langere perioden van vastzitten.
Bevat molybdeendisulfide om het ontmantelen te vergemakkelijken.
Kleeft een lichte restlaag op voor bescherming tegen corrosie op korte termijn.

Toepassingen

PENETRATING Spray is een krachtig losmiddel voor gecorrodeerde bevestigingsmiddelen met schroefdraad en andere vastzittende onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud300 ml
Verpakkingspuitbus
Verpakkingseenheidaerosol
Maximumtemperatuur50 °C
Vlampuntmaggiore di 75 °c
€ 315,24 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 381,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen