Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERSYNTH UH1 14-151
Rubix:07402380
Fabrikant:0960370124
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-14/ 151 - BLIK 50 KG
Klübersynth UH1 14-151 is speciaal ontwikkeld voor de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Klübersynth UH1 14-151 toont goede slijtagewerende eigenschappen, een goede waterbestendigheid en corrosiebescherming, evenals een hoge stabiliteit bij veroudering en oxidatie. Klübersynth UH1 14-151 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klübersynth UH1 14-151 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Goede roestbescherming vermindert het risico op het voortijdig uitvallen van lagers
• Goede verpompbaarheid in het gecentraliseerde smeersysteem voorkomt smeertekorten
• Geschikt voor een breed gebruikstemperatuurbereik, dankzij de zachte consistentie van het vet
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Goede verpompbaarheid in het gecentraliseerde smeersysteem voorkomt smeertekorten
• Geschikt voor een breed gebruikstemperatuurbereik, dankzij de zachte consistentie van het vet
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 50000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.495,41 excl. BTW
/ stuk
€ 6.649,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
