Referenties
Klüber Lubrication:0170530591
Rubix:07403026
Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 30 - KOKER 400 GR
De industrie stelt in toenemende mate diverse en stringente eisen aan smeervetten. Veel toepassingen vereisen vetten die een goede slijtagebescherming, een hoge mechanisch-dynamische stabiliteit en waterbestendigheid bieden. Met het oog op dit soort eisen, hebben wij STABURAGS NBU 30 ontwikkeld, een smeervet op basis van minerale olie en een bariumcomplexzeep. STABURAGS NBU 30 biedt een goede slijtage- en corrosiebescherming, evenals een goede bestendigheid tegen water en vele verdunde, zure en basische oplossingen, waardoor de nasmeerintervallen worden verlengd en de bedrijfskosten worden gereduceerd.
Sterke punten
• Lange levensduur van de onderdelen dankzij de goede corrosiebescherming in vochtige en agressieve omgevingen
• Goed bestand tegen water, waterdamp en vele verdunde, zure en basische oplossingen
• Goede afdichtende werking bij blootstelling aan water, warm water, waterdamp en agressieve media
• Hoge slijtagebescherming bij een breed scala van mechanisch-dynamische belasting en bij een hoge oppervlaktedruk
• NSF H2 geregistreerd
• Goed bestand tegen water, waterdamp en vele verdunde, zure en basische oplossingen
• Goede afdichtende werking bij blootstelling aan water, warm water, waterdamp en agressieve media
• Hoge slijtagebescherming bij een breed scala van mechanisch-dynamische belasting en bij een hoge oppervlaktedruk
• NSF H2 geregistreerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.450,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.754,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
