Referenties
Klüber Lubrication:0122530333
Rubix:07402042

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH GE 14-111 - VAT 180 KG
Wilt u kleine, met vet gesmeerde, versnellingsbakken ontwerpen die zowel efficiënt als krachtig zijn? Vormt een toenemende vermogensdichtheid een extra uitdaging? Wanneer dit het geval is, heeft u waarschijnlijk ook behoefte aan een breed gebruikstemperatuurbereik en een uitstekende slijtagebescherming. Onze speciale Klübersynth GE 14-110, GE 14-111-vetten vormen hiervoor de juiste oplossing. Op basis van onze jarenlange ervaring, hebben we deze speciale vetten ontwikkeld, die bestaan uit synthetische koolwaterstoffen, esterolie en een aluminiumcomplexzeep verdikkingsmiddel. Dankzij de zorgvuldig afgestemde additieven en vaste smeermiddelen die zij bevatten, bieden de producten een uitstekende slijtagebescherming bij een breed gebruikstemperatuurbereik. We zijn graag bereid de mogelijke toepassingen in meer detail met u te bespreken.
Sterke punten
• Uitstekende slijtagebescherming en hoog drukabsorptievermogen
• Betrouwbare laag smeervorming bij een breed gebruikstemperatuurbereik
• Uitstekende bescherming tegen tribocorrosie
• Hoge bestendigheid tegen schuren met een minimale hoeveelheid smeermiddel
• Betrouwbare laag smeervorming bij een breed gebruikstemperatuurbereik
• Uitstekende bescherming tegen tribocorrosie
• Hoge bestendigheid tegen schuren met een minimale hoeveelheid smeermiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 8 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.962,93 excl. BTW
/ stuk
€ 26.575,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen