ROCOL 34066 ELECTRA CLEANER

Electra reinigingsspray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:ELECTRA CLEAN SPRAY 300ml
Rubix:07040042
Fabrikant:34066
EAN:5024747340668
ROCOL 34066 ELECTRA CLEANER

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 34066 ELECTRA CLEANER


Voedselverwerkende, residuvrije, hoogwaardige reiniger voor elektrische contacten.
ELECTRA CLEAN Spray is een krachtige, sneldrogende reiniger, ideaal voor het reinigen van elektronische apparatuur en onderdelen in en rond voedselverwerkende ruimten, zoals bedieningspanelen, elektromotoren, elektrische contacten en schakelaars enz. Het is NSF K2 geregistreerd en heeft een halal-certificering, waardoor het geschikt is voor gebruik in de voedingsmiddelen- en schoonmaakindustrie.

Sterke punten

Verwijdert aanslag, vet en vuil van alle elektrische instrumenten en apparaten. Verdampt snel en laat geen residu achter. Compatibel met de meeste kunststoffen. NSF K2 geregistreerd. DETEX- x-ray- en metaaldetecteerbare kunststof aerosoldoppen en actuatoren verminderen het risico op plasticverontreiniging. Halal gecertificeerd.

Toepassingen

Ideaal voor het reinigen van elektronische apparatuur en componenten in en rond voedselverwerkingsruimtes, zoals bedieningspanelen, elektromotoren, elektrische contacten en schakelaars, enz. Het is NSF K2 geregistreerd en heeft halalcertificering, waardoor het geschikt is voor gebruik in de voedingsmiddelen- en clean-industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud300 ml
Verpakkingspuitbus
Verpakkingseenheidaerosol
Maximumtemperatuur50 °C
Vlampunt<0 °c
€ 370,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 448,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen