Referenties
Klüber Lubrication:0060030177
Rubix:07403166
Productdetails : KLUBER SYNTHESO PROBA 270 - BLIK 25 KG
SYNTHESO PROBA 270 en 330 zijn vetten vervaardigd op basis van polyalkyleen glycol en een bariumzeep verdikkingsmiddel voor toepassingen die blootstaan aan koud en warm water, bijvoorbeeld in autoclaven en verfinstallaties met hoge temperaturen.
Sterke punten
• Goed bestand tegen warm water en waterige basische oplossingen
• Goed bestand tegen veroudering
• Neutraal ten opzichte van veel elastisch rubberen materialen
• Goed bestand tegen veroudering
• Neutraal ten opzichte van veel elastisch rubberen materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.622,86 excl. BTW
/ stuk
€ 9.223,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
