KLUBER KLUBERPLUS SK 13-398 - VAT 170 KG + INLINER
Smeervet Klüberplus SK 13-398
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0470590341
Rubix:07401748

Productdetails : KLUBER KLUBERPLUS SK 13-398 - VAT 170 KG + INLINER
Klüberplus SK 13-398 is een zeepvrij speciaal smeervet op basis van minerale olie en was. Het is ook vrij van bitumen en vaste smeermiddelen. Klüberplus SK 13-398 biedt een hoge hechting, weerbestendigheid en corrosiebescherming. Het is ook zeer geschikt voor toepassing via de smeringsapparatuur die tijdens de normale fabricage van de draadkabel wordt gebruikt.
Sterke punten
• Effectieve corrosiebescherming
• Goede hechting
• Weerbestendig
• Vrij van bitumen en vaste smeermiddelen
• Goede hechting
• Weerbestendig
• Vrij van bitumen en vaste smeermiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 0,75 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.366,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5.283,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen