Referenties
Klüber Lubrication:0960460221
Rubix:07402410
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-64/ 62 - TUBE 50 GR
Klübersynth UH1 64-62 werkt goed bij lage en hoge temperaturen en is goed bestand tegen water, corrosie, veroudering en oxidatie. Klübersynth UH1 64-62 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klübersynth UH1 64-62 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Minder onderhoud dankzij de goede bestendigheid tegen lage en hoge temperaturen, de synthetische basisolie die zorgt voor langere nasmeerintervallen en de goede bestendigheid tegen water
• ISO 21469 gecertificeerd - bevordert de naleving van de hygiënische voorschriften voor uw productieprocessen
• ISO 21469 gecertificeerd - bevordert de naleving van de hygiënische voorschriften voor uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 539,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
