Referenties
Klüber Lubrication:0070040177
Rubix:07400154
Productdetails : KLUBER CATENERA KSB 12 - BLIK 25 KG
CATENERA KSB 6, 8, 12 zijn lijm dempende vetten op basis van synthetische koolwaterstof, ester- en paraffine-olie. Ze bevatten silicaat als indikkingsmiddel. In de voedsel- en farmaceutische industrie, kan CATENERA KSB 8 bij voorkeur worden gebruikt voor toepassingen waar onvermijdelijk contact met het voedselproduct technisch niet kan worden uitgesloten. CATENERA KSB 8 is NSF H1 geregistreerd en voldoet daarom aan FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van CATENERA KSB 8 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Meer comfortabele bediening (haptisch) van mechanische onderdelen aangezien wrijvingspunten door het smeermiddel worden getemperd
• Betere onderdeelsfunctie, bijvoorbeeld door goede hechting die het smeermiddel op het punt van de wrijving houdt
• CATENERA KSB 8 is gecertificeerd volgens NSF ISO 21469, en ondersteunt zo de naleving van de hygiënische eisen in uw productie
• Betere onderdeelsfunctie, bijvoorbeeld door goede hechting die het smeermiddel op het punt van de wrijving houdt
• CATENERA KSB 8 is gecertificeerd volgens NSF ISO 21469, en ondersteunt zo de naleving van de hygiënische eisen in uw productie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.786,01 excl. BTW
/ stuk
€ 7.001,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
