Referenties
Klüber Lubrication:0042640177
Rubix:07401870
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH BL 42-42 - BLIK 25 KG
Klübersynth BL 42-42 is vervaardigd op basis van een thermisch stabiele esterolie en een speciale lithiumzeep. Dankzij dit unieke concept heeft Klübersynth BL 42-42 een evenwichtige olieafscheiding over een breed temperatuurbereik, wat een eis is voor de smering van grote kogel- en rollagers. De olieafscheiding van een vet is des te belangrijker naar mate het lager groter is, maar het bevochtigingsgedrag van de basisolie is eveneens van belang voor een betrouwbare werking en een lange levensduur. Een specifiek kenmerk van deze speciale lithiumzeep is dat het voldoende olie afgeeft voor de smering van de lagers, zelfs na een langdurige blootstelling aan hoge temperaturen tot 160 °C, gevolgd door functioneren bij lage temperaturen.
Sterke punten
• Speciaal geschikt voor toepassingen met een hoog percentage schuifwrijving, bijvoorbeeld in rollagers, dankzij de evenwichtige olieafscheiding
• Veelzijdige toepassing dankzij het brede gebruikstemperatuurbereik, wat het stroomlijnen van producten mogelijk maakt
• Vermindering van operationele kosten dankzij de zeer goede langetermijnsmering
• Veelzijdige toepassing dankzij het brede gebruikstemperatuurbereik, wat het stroomlijnen van producten mogelijk maakt
• Vermindering van operationele kosten dankzij de zeer goede langetermijnsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.236,64 excl. BTW
/ stuk
€ 7.546,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
