Referenties
Klüber Lubrication:0280010147
Rubix:07401164

Productdetails : KLUBER KLUBERFLUID DH 7-2000 - BLIK 25 LTR
Klüberfluid DH 7-2000 is een technisch product voor de smering van gesinterd metalen glijlagers dat geen gechloreerde grondstoffen bevat. Dit product vertoont verbeterde tribologische eigenschappen in vergelijking tot conventionele oliën voor gesinterd metalen glijlagers.
Sterke punten
• Goed viscositeits- en temperatuurgedrag
• Goede slijtagebescherming
• Goede verspreidingseigenschappen
• Levenslange smering bij zeer hoge temperaturen
• Goede slijtagebescherming
• Goede verspreidingseigenschappen
• Levenslange smering bij zeer hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 25000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.167,18 excl. BTW
/ stuk
€ 15.932,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen