Referenties
Klüber Lubrication:0890320198
Rubix:07401564
Productdetails : KLUBER KLUBERPASTE HEL 46-450 - BLIK 30 KG
Klüberpaste HEL 46-450 is een zwarte, heteschroefpasta voor hooggelegeerd staal. Het bevat volledig synthetische, polyalkyleen glycol en esterbasisoliën, evenals een combinatie van anorganische vaste smeermiddelen. Klüberpaste HEL 46-450 is geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +1000 °C. In het normale temperatuurbereik (dat wil zeggen lager dan 200 °C) heeft het een goede roestwerende werking en een goede waterbestendigheid. Boven de 200 °C fungeert het als een droogsmeermiddel.
Sterke punten
• Betrouwbare schroefaansluiting, gewaarborgd door een constante en afdoende voorspankracht
• Gemakkelijk los te draaien, ook na lange tijd met een hoge temperatuur
• Goedgekeurd overeenkomstig VW-TL 52112 en Ford tox. nr. 138624
• Gemakkelijk los te draaien, ook na lange tijd met een hoge temperatuur
• Goedgekeurd overeenkomstig VW-TL 52112 en Ford tox. nr. 138624
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 30000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 1000 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.773,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6.985,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
