Referenties
Klüber Lubrication:0671110335
Rubix:07402928

Productdetails : KLUBER PRIMIUM SUPER M 93 - VAT 200 LTR
In de brei-industrie worden de eisen op het gebied van constante productkwaliteit, de compatibiliteit van de materialen, bescherming tegen slijtage en schoonspoeling steeds meer en strenger. Daarom ontwikkelden we de Klüber Silvertex T naald oliesoorten, die met constante kwaliteit worden vervaardigd met behulp van speciale minerale en synthetische basisoliën en toevoegingsmiddelen. Deze oliën zijn biologisch afbreekbaar volgens OESO - 301 c. Klüber Silvertex T oliën verminderen slijtage en afzettingen op steekvormende elementen, waardoor lange en probleemloze werking van breimachines verzekerd is, terwijl tegelijkertijd de exploitatiekosten verminderen. Het halfsynthetisch materiaal van deze oliën verbetert de koude start van uw grote cirkelvormige breimachines uitgerust met een groot aantal naalden. Dit zal bijdragen tot het verminderen van de bedrijfskosten. Klüber Silvertex T oliën zijn schoon te spoelen met behulp van de gebruikelijke wasvloeistoffen.
Sterke punten
• Minder kettingslijtage, wat resulteert in een langere levensduur
• Energie-gerelateerde kostenbesparingen door de wrijvingsverlagende werking
• Lager olieverbruik dankzij de hoge oxidatiestabiliteit en het geringe verdampingsverlies bij hogere temperaturen
• De geringe aanslagvorming resulteert in vereenvoudigde onderhoudsprocedures
• Uitstekende prestaties bij hoge kettingsnelheden en temperaturen
• Energie-gerelateerde kostenbesparingen door de wrijvingsverlagende werking
• Lager olieverbruik dankzij de hoge oxidatiestabiliteit en het geringe verdampingsverlies bij hogere temperaturen
• De geringe aanslagvorming resulteert in vereenvoudigde onderhoudsprocedures
• Uitstekende prestaties bij hoge kettingsnelheden en temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24.223,11 excl. BTW
/ stuk
€ 29.309,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen