Referenties
Klüber Lubrication:0090200452
Rubix:07401786

Productdetails : KLUBER KLUBERRAIL AL 32-2000 - CAN 10 LTR
Klüberrail AL 32-3000 is een speciaal synthetisch, snel biologisch afbreekbaar smeermiddel voor spoorwegwissels. Op grond van de OESO 301 F-test, is het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar (>= 60% na 28 dagen). Dankzij de vloeibare textuur kan het smeermiddel worden gesprayd met behulp van draagbare smeerapparatuur, hetgeen een zeer goede en zuinige verspreiding waarborgt. Aangezien Klüberrail AL 32‑3000 een goede slijtagebescherming biedt en bestand is tegen wegspoelen door regen, kunnen de smeerintervallen worden verlengd. Het product is goed bestand tegen uv-licht, waardoor een snelle verharsing onder invloed van zonlicht en daarmee een toename van de schakelkrachten, wordt voorkomen.
Sterke punten
• Probleemloos functioneren dankzij de lage wrijvingsweerstand, ook bij zeer lage omgevingstemperaturen
• De goede uv-bestendigheid voorkomt snelle verharsing van het aangebrachte smeermiddel door een langdurige blootstelling aan zonlicht
• Spraybaar met behulp van standaard draagbare spray-apparatuur
• Lage operationele kosten dankzij het aanzienlijk lagere smeermiddelverbruik en de behoefte aan minder mankracht voor nasmering
• Eco-compatibel dankzij de snelle biologische afbreekbaarheid
• De goede uv-bestendigheid voorkomt snelle verharsing van het aangebrachte smeermiddel door een langdurige blootstelling aan zonlicht
• Spraybaar met behulp van standaard draagbare spray-apparatuur
• Lage operationele kosten dankzij het aanzienlijk lagere smeermiddelverbruik en de behoefte aan minder mankracht voor nasmering
• Eco-compatibel dankzij de snelle biologische afbreekbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 626,63 excl. BTW
/ stuk
€ 758,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen