Referenties
Klüber Lubrication:0090300335
Rubix:07401036

Productdetails : KLUBER KLUBERBIO EG 2-150 - VAT 200 LTR
Klüberbio EG 2-oliën zijn gemakkelijk biologisch afbreekbare tandwieloliën op basis van synthetische esterolie. Ze bestaan voor > 90% uit hernieuwbare grondstoffen en zijn in overeenstemming zijn met het Europese milieukeurmerk. Het EU-milieukeurmerk is een keurmerk van milieuvriendelijkheid dat wordt toegekend aan producten en diensten die voldoen aan de strenge milieunormen gedurende hun gehele levenscyclus: van de winning van grondstoffen, tot de productie, distributie en verwijdering. Het verkrijgen van een EU-milieukeur biedt reders en/of exploitanten van schepen een onafhankelijke garantie dat het product voldoet aan de Amerikaanse EPA-eisen voor kwalificatie als een ecologisch aanvaardbaar smeermiddel (EAL). Daardoor voldoen deze hoogwaardige smeermiddelen aan de normen inzake biologische afbreekbaarheid, minimale giftigheid en bioaccumulatie, vermeld in bijlage A bij de VGP (Vessel General Permit) van het Amerikaanse EPA. Klüberbio EG 2-oliën vertonen een hoge afschuifstabiliteit en vormen een sterke hydrodynamische oliefilm, zelfs onder hoge belasting. Ze zijn goed bestand tegen schuren, waardoor zij tandwielpunten betrouwbaar beschermen tegen schade door passingroest, zelfs bij hoge piekbelastingen.
Sterke punten
• Voldoen aan de eisen voor ecologisch aanvaardbare smeermiddelen zoals gedefinieerd in bijlage A bij de VGP (Vessel General Permit) van het EPA uit 2013
• Snel biologisch afbreekbaar en niet giftig voor mariene organismen, wat milieueffecten in geval van lekkage verkleint
• Klüberbio EG 2-oliën zijn goed bestand tegen schuren, waardoor zij tandwielpunten betrouwbaar beschermen tegen schade, zelfs bij hoge piekbelastingen
• Standaard NBR en FKM-elastomeren van de toonaangevende fabrikanten van schroefasdichtingen zijn bestand tegen en goedgekeurd voor gebruik met Klüberbio EG 2-oliën, wat lekkages en onzuiverheden voorkomt
• Snel biologisch afbreekbaar en niet giftig voor mariene organismen, wat milieueffecten in geval van lekkage verkleint
• Klüberbio EG 2-oliën zijn goed bestand tegen schuren, waardoor zij tandwielpunten betrouwbaar beschermen tegen schade, zelfs bij hoge piekbelastingen
• Standaard NBR en FKM-elastomeren van de toonaangevende fabrikanten van schroefasdichtingen zijn bestand tegen en goedgekeurd voor gebruik met Klüberbio EG 2-oliën, wat lekkages en onzuiverheden voorkomt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.421,91 excl. BTW
/ stuk
€ 12.610,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen