KLUBER METALSTAR KS 210 - BLIK 750 GR
Smeervet METALSTAR KS 210
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:0421420036
Rubix:07402660
Documenten
Productdetails : KLUBER METALSTAR KS 210 - BLIK 750 GR
Lichtmetalen gietijzer wordt gebruikt in veel alledaagse producten. Als fabrikant van dergelijke componenten hecht u groot belang aan de kwaliteit en precisie van uw gietijzer. METALSTAR KS 210 kan optimale ondersteuning bieden op dit gebied: het vertoont een goede chemische en thermische weerstand tegen vloeibaar aluminium en voorkomt dus op betrouwbare wijze dat het blijft vastzitten aan de oppervlakken. Dit maakt een constante vulling en een goede afwerking van het oppervlak mogelijk, terwijl de levensduur van de aanzuigpijp wordt verlengd.
Sterke punten
• Goede beluchting
• Langere levensduur aanzuigpijp
• Klaar voor gebruik
• Gevarieerd aanbod van mogelijke toepassingen voor gietbewerkingen
• Langere levensduur aanzuigpijp
• Klaar voor gebruik
• Gevarieerd aanbod van mogelijke toepassingen voor gietbewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 750 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,72 excl. BTW
/ stuk
€ 101,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
