Referenties
Klüber Lubrication:STABURAGS NBU 30 K 1KG
Rubix:07403028
Fabrikant:0170250037
Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 30 K - BLIK 1 KG
STABURAGS NBU 12 K, 30 K zijn smeervetten op basis van minerale olie en bariumcomplexzeep. Beide vetten bieden een uitstekende roest- en slijtagebescherming, zijn zeer goed bestand tegen water en media uit de omgeving en hebben eveneens een uitstekende belastingscapaciteit en zijn zeer goed bestand tegen tribocorrosie.
Sterke punten
• Goede corrosiebescherming
• Uitstekende weerstand tegen media uit de omgeving
• Hoge slijtagebescherming
• Goed bestand tegen tribocorrosie
• Goede belastingscapaciteit
• Goed afdichtingseffect
• Uitstekende weerstand tegen media uit de omgeving
• Hoge slijtagebescherming
• Goed bestand tegen tribocorrosie
• Goede belastingscapaciteit
• Goed afdichtingseffect
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,11 excl. BTW
/ stuk
€ 464,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
