KLUBER HYDROKAPILLA P 48 - CAN 20 LTR
Smeer- en roestwerende olie HYDROKAPILLA P 48
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0480100766
Rubix:07400392

Productdetails : KLUBER HYDROKAPILLA P 48 - CAN 20 LTR
HYDROKAPILLA P 48 is een smerende en roestwerende olie voor machines en kettingen in de voedselverwerkende industrie.
Sterke punten
• Beschermt tegen corrosie
• Verdringt water
• Ook geschikt voor lage temperaturen
• Verdringt water
• Ook geschikt voor lage temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.777,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3.360,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen