ROCOL 15775 HI-TORQUE FOOD GRADE MOTOR OLIE 460 20L
Foodlube® hi-torque 460
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 460 ( with SUPS ) 20L
Rubix:07040360
Fabrikant:15775
EAN:5024747157754


Documenten
Productdetails : ROCOL 15775 HI-TORQUE FOOD GRADE MOTOR OLIE 460 20L
Voedselgeschikte tandwielolie met Start Up Protection System.
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen afneemt en de levensduur van tandwielkasten aanzienlijk wordt verlengd. FOODLUBE Hi-Torque is bewezen de olieverversingsintervallen tot maximaal 4 jaar te verlengen. *FOODLUBE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een unieke additievenformulering die ervoor zorgt dat tandwieltanden bij start-up gesmeerd zijn, zelfs na langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij tandwieltanden niet beschermd zijn totdat er voldoende olie om de tanden is geworpen, laat SUPS-technologie de tandwieltanden na stilstand met olie bedekt achter. Bij start-up klimt de olie onmiddellijk over de tandwielen om maximale bescherming te bieden. De SUPS-technologie beschermt ook tegen micropitting, een van de meest voorkomende vormen van tandwielfaal. FOODLUBE Hi-Torque voldoet volledig aan de normen van de voedingsmiddelensector, met NSF H1-registratie, ISO 21469-certificering en Halal-goedkeuring. Verkrijgbaar in viscositeiten 150, 220, 320 en 460 cSt om alle tandwielkasttoepassingen binnen de voedingsmiddelenindustrie te beschermen.
Sterke punten
Verlaagt de frequentie van olieverversingen tot maximaal 4 jaar. Vermindert slijtage om de levensduur van tandwielkasten aanzienlijk te verlengen. Unieke SUPS*-technologie beschermt tandwieltanden bij start-up. NSF H1 geregistreerd & ISO 21469-gecertificeerd voor volledige auditnaleving
Toepassingen
Voedingsmiddelenindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakking | 20 l |
| Gewicht | 17200 g |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Viscositeit | 460 mPa s |
| Vlampunt | > 220 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 818,63 excl. BTW
/ stuk
€ 990,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen