KLUBER STABURAGS NBU 30 PTM SPRAY - SPUITBUS 250 ML
Smeervet STABURAGS NBU 30 PTM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:0812750516
Rubix:07403040

Documenten
Productdetails : KLUBER STABURAGS NBU 30 PTM SPRAY - SPUITBUS 250 ML
STABURAGS NBU 30 PTM is een montagevet dat een vast smeermiddel bevat. Het is bestand tegen water en beschermt tegen tribocorrosie (passingroest). Het heeft zijn effectiviteit bewezen bij toepassingen in de buitenlucht die blootstaan aan een hoge luchtvochtigheid.
Sterke punten
• Montagevet dat beschermt tegen tribocorrosie
• Goede corrosiebescherming
• Uitstekend bestand tegen water, zelfs in de buitenlucht
• Goedgekeurd door de firma Knorr Bremse, N 12006-37
• Goede corrosiebescherming
• Uitstekend bestand tegen water, zelfs in de buitenlucht
• Goedgekeurd door de firma Knorr Bremse, N 12006-37
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 973,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.177,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen