Referenties
Klüber Lubrication:GE 14-151 1KG
Rubix:07402044
Fabrikant:0121190037
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH GE 14-151 - BLIK 1 KG
Klübersynth GE 14-151 is een speciaal vet op basis van synthetische koolwaterstofolie, esterolie en een aluminiumcomplexzeep. Het heeft een breed gebruikstemperatuurbereik, een goede slijtagebescherming en een goede bestendigheid tegen schuren.
Sterke punten
• Speciaal vet voor kleine tandwielen onder hoge belasting
• Breed temperatuurbereik
• Goede slijtagebescherming
• Goede bestendigheid tegen schuren
• Zeer goede bescherming tegen tribocorrosie
• Breed temperatuurbereik
• Goede slijtagebescherming
• Goede bestendigheid tegen schuren
• Zeer goede bescherming tegen tribocorrosie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,08 excl. BTW
/ stuk
€ 256,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
