KLUBER KLUBERFOOD NH1 CH 2-220 - CAN 20 LTR
Smeervet Klüberfood NH1 CH 2-150
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:KLUBERFOOD NH1 CH 2-220
Rubix:07401262
Fabrikant:0021320766

Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD NH1 CH 2-220 - CAN 20 LTR
Klüberfood NH1 CH 2-oliën zijn synthetische hoogtemperatuuroliën voor kettingen. Hun additieven zorgen voor een zeer goede slijtagebescherming. Deze oliën vertonen weinig verdampingsverlies, zelfs bij hoge temperaturen. Klüberfood NH1 CH 2-oliën hebben een NSF H1-registratie en zijn dus in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood NH1 CH 2-oliën kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Langere levensduur van kettingen dankzij de verbeterde slijtagebescherming
• Lage olieconsumptie omdat de gebruikte esterolie niet snel verdampt
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
• Lage olieconsumptie omdat de gebruikte esterolie niet snel verdampt
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.259,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.733,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen