Referenties
Klüber Lubrication:0021610335
Rubix:07401954

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH CHX 2-220 - VAT 200 LTR
Klübersynth CHX 2-220 is een hoogtemperatuurolie die speciaal is ontwikkeld op basis van de knowhow van een toonaangevende fabrikant van autolakken. Dankzij de compatibiliteit met moderne laksystemen voor kathodische onderdompeling, verhoogt het de procesbetrouwbaarheid voor de exploitant. Informatie over verf-compatibiliteitstests en de resultaten daarvan, kan op aanvraag worden verkregen. Het nieuwe type esterbasisolie is beter bestand tegen veroudering en eventuele aanslag wordt opgelost door nasmering met verse olie. Aanslagvorming is gering, wat minder onderhoud en minder reparaties met zich meebrengt.
Sterke punten
• Verbeterde procesbetrouwbaarheid dankzij de geteste compatibiliteit met moderne laksystemen voor kathodische onderdompeling
• Lagere smeermiddelconsumptie dankzij de zeer goede bestendigheid tegen oxidatie en veroudering
• Lage aanslagvorming, die oplosbaar is in verse olie, waardoor de onderhouds- en reparatiekosten worden verminderd.
• Lange levensduur van de kettingen dankzij de zeer goede slijtagebescherming, waardoor de investerings- en reparatiekosten worden verminderd
• Lagere smeermiddelconsumptie dankzij de zeer goede bestendigheid tegen oxidatie en veroudering
• Lage aanslagvorming, die oplosbaar is in verse olie, waardoor de onderhouds- en reparatiekosten worden verminderd.
• Lange levensduur van de kettingen dankzij de zeer goede slijtagebescherming, waardoor de investerings- en reparatiekosten worden verminderd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.055,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15.797,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen