KLUBER KLUBERFLUID C-F 4 ULTRA - VAT 180 KG
Smeerolie Klüberfluid C-F 4 Ultra
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:390710333
Rubix:07401146
Fabrikant:0390710333

Productdetails : KLUBER KLUBERFLUID C-F 4 ULTRA - VAT 180 KG
Klüberfluid C-F 4 Ultra is een nieuw ontwikkeld smeermiddel speciaal voor de smering van tandwielaandrijvingen met een middelgrote tot grote omtrek. Het is gebaseerd op een mengsel van synthetische koolwaterstoffen en minerale olie. Klüberfluid C-F 4 Ultra voorziet in een goede hechting, bestendigheid tegen hoge druk en slijtagebescherming. Het is geschikt voor gebruik bij temperaturen van onderdelen tot 110 °C. De samenstelling van dit smeermiddel bevat geen bitumen, zware metalen, chloor of oplosmiddelen. We kunnen echter niet uitsluiten dat het smeermiddel sporen van bitumen, zware metalen, chloor of oplosmiddelen bevat. Afhankelijk van de toepassing, raden wij u aan met ons te overleggen. De eigenschappen van Klüberfluid C-F 4 Ultra zijn overeenkomstig ANSI/AGMA 9005-E02, tabel D-1.
Sterke punten
• Transparant product – onmiddellijke inspectieresultaten tijdens het functioneren
• Fluorescerende laag smeer – controle van de aanwezigheid van een laag smeer
• Trillingsdemping – verlengt de levensduur van de onderdelen
• Daling van de temperatuur – verlengt de levensduur van de onderdelen
• Permanente vloeibaarheid – geen opeenhoping van gebruikt vet in de beschermhuls
• Minder afvoer van gebruikt vet – kostenbesparingen tot 50%
• Lagere hoeveelheden benodigd – aanzienlijke kostenbesparing van ca. 20-25% ten opzichte van grafiet bevattende vetten
• Fluorescerende laag smeer – controle van de aanwezigheid van een laag smeer
• Trillingsdemping – verlengt de levensduur van de onderdelen
• Daling van de temperatuur – verlengt de levensduur van de onderdelen
• Permanente vloeibaarheid – geen opeenhoping van gebruikt vet in de beschermhuls
• Minder afvoer van gebruikt vet – kostenbesparingen tot 50%
• Lagere hoeveelheden benodigd – aanzienlijke kostenbesparing van ca. 20-25% ten opzichte van grafiet bevattende vetten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 8 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 190 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.076,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13.402,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen