SPARTEX INDUSTRIELE TANDWIEL OLIE EP ISO 220 - 20L 897514
Industriële tandwielkastolie, ISO220
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:897514
Rubix:A0605887
EAN:3660338498510

Documenten
Productdetails : SPARTEX INDUSTRIELE TANDWIEL OLIE EP ISO 220 - 20L 897514
Geschikt voor gebruik in verschillende soorten gesloten industriële tandwielen die werken onder normale tot zware omstandigheden, met extreme druk, antislijtage, antioxidant, antiroest en antischuim additieven. Aanbevolen voor circulerende of spatsmering tandwielsystemen onder zware belasting bij een olietemperatuur van 110°C en niet-tandwiel toepassingen bij lage snelheden.
DIN 51517 Deel III, ISO 12925-1 CKC/CKD, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.101, Fives Cincinnati Machine Gear, GM LS 2 EP Gear Oil, U.S. Steel 224.
Sterke punten
- Goede bescherming tegen extreme druk en antislijtage om de betrouwbaarheid van de apparatuur te handhaven - Goede thermische en oxidatiestabiliteit om de prestatieniveaus te handhaven - Goede weerstand tegen slibvorming om het tandwielsysteem schoon te houden - Goed waterafscheidend vermogen, roest- en corrosiebescherming om de levensduur van de apparatuur te handhaven Compatibiliteit met metalen, afdichtingen en elastomeren die veel worden gebruikt in tandwielsystemen
Toepassingen
Gesloten industriële tandwielen voor normaal tot zwaar gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,72 excl. BTW
/ stuk
€ 117,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen