Referenties
Klüber Lubrication:0042460037
Rubix:07401808
Productdetails : KLUBER KLUBERSPEED BF 72-23 - BLIK 1 KG
Klüberspeed BF 72-23 is een speciaal, hoogwaardig vet met een synthetische basisolie en een ureumcomplex verdikkingsmiddel. Dankzij de viscositeit van de basisolie en het viscositeit-temperatuurgedrag ervan, kan Klüberspeed BF 72-23 worden gebruikt voor een breed scala aan snelheden en temperaturen.
Sterke punten
• Speciaal voor horizontale, verticale of schuine montageposities, dus geschikt voor alle standaard machinegereedschappen. Uitstekende hogesnelheidseigenschappen en een lange levensduur van rollagers met staal/staal of staal/keramiek-wrijvingscombinaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,42 excl. BTW
/ stuk
€ 381,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
