Referenties
Klüber Lubrication:PETAMO GHY 133 N 400G
Rubix:07402838
Fabrikant:0940610591
Productdetails : KLUBER PETAMO GHY 133 N - KOKER 400 GR
PETAMO GHY 133 N is een hoogwaardig smeervet voor rollagers die blootstaan aan hoge temperaturen. Het heeft de volgende voordelen: Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge bestendigheid tegen oxidatie. Efficiënte slijtagebescherming, zelfs bij hoge temperaturen. Goede corrosiebescherming. Goede waterbestendigheid. De uitstekende prestaties van PETAMO GHY 133 N worden bereikt door middel van de unieke productbestanddelen, zoals polyurea verdikkingsmiddel, minerale olie, synthetische koolwaterstofolie en additieven, evenals de productietechnologie.
Sterke punten
• Minder onderhoud dankzij de levenslange smering
• Breed gebruikstemperatuurbereik waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen
• Betrouwbare werking en een lange levensduur dankzij de uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie, met name in waterpomplagers en koppelingsdruklagers
• Breed gebruikstemperatuurbereik waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen
• Betrouwbare werking en een lange levensduur dankzij de uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie, met name in waterpomplagers en koppelingsdruklagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,32 excl. BTW
/ stuk
€ 76,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
