Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERPLEX BEM 34-132 400G
Rubix:07401672
Fabrikant:0171410591
Productdetails : KLUBER KLUBERPLEX BEM 34 -132 - KOKER 400 GR
Exploitanten van toepassingen die zijn onderworpen aan trillingen tijdens stilstand, bijvoorbeeld de wiellagers van motorvoertuigen, rekenen op een lange levensduur van smeervet en een goede slijtagebescherming. Voortijdige uitval van onderdelen kan alleen worden voorkomen door een passende smering die een goede slijtagebescherming en olieafgifte biedt. Klüberplex BEM 34-132 is al vele jaren een beproefd smeermiddel voor dergelijke toepassingen.
Sterke punten
• Betrouwbare werking en jarenlange ervaring met de langdurige smering van rollagers onder zware belasting
• Langere levensduur van rollagers, dankzij de goede slijtagebescherming, ook bij trilling en oscillatie
• Lange levensduur dankzij de uitstekende corrosiebescherming en mediabestendigheid
• Langere levensduur van rollagers, dankzij de goede slijtagebescherming, ook bij trilling en oscillatie
• Lange levensduur dankzij de uitstekende corrosiebescherming en mediabestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,54 excl. BTW
/ stuk
€ 144,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
