Referenties
Klüber Lubrication:0940280177
Rubix:07402194
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH HB 72- 52 - BLIK 25 KG
Klübersynth HB 72-52 is een synthetisch hoge temperatuur vet. Het is gebaseerd op speciale esterolie, een polyurea verdikkingsmiddel en speciaal geselecteerde additieven en heeft een breed gebruikstemperatuurbereik. Het vet is compatibel met EPDM, waarborgt een uitstekende levensduur, een goede roestbescherming en een goede bestendigheid tegen wegspoelen onder invloed van water.
Sterke punten
• Lange levensduur
• Breed temperatuurbereik
• Goede corrosiebescherming en waterbestendigheid
• Compatibel met EPDM
• Breed temperatuurbereik
• Goede corrosiebescherming en waterbestendigheid
• Compatibel met EPDM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.175,49 excl. BTW
/ stuk
€ 7.472,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
