Referenties
Klüber Lubrication:0221070036
Rubix:07403274
Productdetails : KLUBER UNISILKON L 643 - BLIK 750 GR
UNISILKON L 643 is een speciaal smeervet op basis van siliconenolie en PTFE voor kleppen en andere elementen in de verwarmings- en sanitairsector. Het dringt goed door in nauwe smeerspleten en smeerpunten die moeilijk bereikbaar zijn. Zoals de viscositeit van dienst temperaturen eerder onafhankelijk is, laat UNISILKON L 643 constante geregelde krachten binnen het bereik van de hele koud/warm water van de mixer-eenhendel kranen. Het vet is bestand tegen vele waterige oplossingen, evenals tegen zure en basische ontsmettingsmiddelen. Het is niet compatibel met de meeste organische oplosmiddelen en sterke, zure en basische oplossingen.
Sterke punten
• Uitstekende bevochtigingscapaciteit
• Soepel functioneren dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Uitstekend bestand tegen warm en koud water, stoom
• Zeer goede thermische stabiliteit
• Goed afdichtingseffect
• Neutraal ten opzichte van elastomeren, kunststoffen en metalen
• Soepel functioneren dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Uitstekend bestand tegen warm en koud water, stoom
• Zeer goede thermische stabiliteit
• Goed afdichtingseffect
• Neutraal ten opzichte van elastomeren, kunststoffen en metalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 750 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 756,80 excl. BTW
/ stuk
€ 915,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
