Referenties
Klüber Lubrication:0201230177
Rubix:07400158
Productdetails : KLUBER CENTOPLEX 1 DL - BLIK 25 KG
CENTOPLEX 1 DL/2 DL zijn lage temperatuur vetten op basis van een oxidatie-resistente minerale olie en een lithium-calciumzeep. Als gevolg van de goede weerstand bij werken onder normale temperaturen en belastingen kunnen deze vetten worden gebruikt voor langdurige smering.
Sterke punten
• Lage temperatuur vetten
• Dynamisch licht
• Langdurige smering van eenvoudige toepassingen
• Multifunctionele vetten
• Uitstekende corrosiebescherming
• Dynamisch licht
• Langdurige smering van eenvoudige toepassingen
• Multifunctionele vetten
• Uitstekende corrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.515,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.833,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
