Referenties
Klüber Lubrication:0355010335
Rubix:07400630

Productdetails : KLUBER SILVERTEX W 32 - VAT 200 LTR
In de brei-industrie worden de eisen op het gebied van constante productkwaliteit, de compatibiliteit van de materialen, bescherming tegen slijtage en schoonspoeling steeds meer en strenger. Daarom ontwikkelden we de Klüber Silvertex W naaldoliën, die met constante kwaliteit worden vervaardigd met behulp van speciale minerale en synthetische basisoliën en toevoegingsmiddelen. Deze oliën zijn biologisch afbreekbaar volgens OESO - 301 c. Ze verminderen slijtage en afzettingen op steekvormende elementen, waardoor lange en probleemloze werking van breimachines verzekerd is, terwijl tegelijkertijd de exploitatiekosten verminderen. Klüber Silvertex W oliën zijn schoon te spoelen met behulp van de gebruikelijke wasvloeistoffen.
Sterke punten
• Ze voldoen aan de wettelijke eisen uiteengezet in EU-richtlijn 2003/53/EG voor het introduceren van NP/NPE-houdende producten op de markt
• Lange levensduur van steekvormende elementen als gevolg van goede slijtagebescherming en dempende werking
• Compatibel met elektronische controlesystemen, elastaanvezels en normaal gebruikte afdichtingsmaterialen en kunststoffen als gevolg van de speciale basisoliën en toevoegingsmiddelen
• Hogere economische efficiëntie van breimachines als gevolg van verminderde uitvaltijd
• Vermindering van operationele kosten als gevolg van verlengde onderhoudsintervallen
• Lange levensduur van steekvormende elementen als gevolg van goede slijtagebescherming en dempende werking
• Compatibel met elektronische controlesystemen, elastaanvezels en normaal gebruikte afdichtingsmaterialen en kunststoffen als gevolg van de speciale basisoliën en toevoegingsmiddelen
• Hogere economische efficiëntie van breimachines als gevolg van verminderde uitvaltijd
• Vermindering van operationele kosten als gevolg van verlengde onderhoudsintervallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.804,38 excl. BTW
/ stuk
€ 7.023,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen