KLUBER GRAFLOSCON D - SG OO ULTRA - BLIK 5 KG
Kruipolie GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0390640164
Rubix:07400340
Productdetails : KLUBER GRAFLOSCON D - SG OO ULTRA - BLIK 5 KG
GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA is een op minerale olie gebaseerd speciaal smeermiddel dat kan worden toegepast met de handspuitapparatuur. Het is aluminiumcomplex-verzeept en bevat vaste smeermiddelen en speciale additieven. GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA is bestand tegen hoge druk en bevat geen bitumen, oplosmiddelen, zware metalen of chloor.
Sterke punten
• Corrigerend en reparerend smeermiddel
• Klaar voor gebruik
• Toegepast op de aandrijving tegen volledige laadcapaciteit
• Geen verdere schoonmaak
• Zuinig verbruik
• Vrij van oplosmiddelen, bitumen en chloor
• Klaar voor gebruik
• Toegepast op de aandrijving tegen volledige laadcapaciteit
• Geen verdere schoonmaak
• Zuinig verbruik
• Vrij van oplosmiddelen, bitumen en chloor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 5000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.669,58 excl. BTW
/ stuk
€ 2.020,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
