KLUBER KLUBERSYNTH BHP 72-102 - KOKER 500 GR
Smeervet Klübersynth BHP 72-102
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0941020594
Rubix:07401866
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH BHP 72-102 - KOKER 500 GR
Klübersynth BHP 72-102 is een synthetisch langetermijnsmeervet met een gepatenteerde samenstelling op basis van esteroliën en geperfluoreerde polyether olie (PFPE). Dit vet heeft uitstekende eigenschappen: een goede olieretentie bij constant hoge temperaturen en een goede roestbescherming, evenals een goede waterbestendigheid - nog een factor die bijdraagt aan een langere levensduur van de lagers en een hogere thermische stabiliteit, in vergelijking met conventionele smeermiddelen. Klübersynth BHP 72-102 waarborgt een uiterst lange levensduur in tests die worden uitgevoerd in proefopstellingen voor onderdelen, waarbij het wordt blootgesteld aan constant hoge temperaturen tot 200 °C.
Sterke punten
• Lange bruikbaarheid van onderdelen bij een breed gebruikstemperatuurbereik, bij blootstelling aan een corrosieve atmosfeer en blootstelling aan veel trilling en een hoge belasting
• Zeer voordelig in gebruik dankzij de gepatenteerde hybride vetsamenstelling
• Zeer voordelig in gebruik dankzij de gepatenteerde hybride vetsamenstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 500 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.718,28 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 5.709,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
