Referenties
Klüber Lubrication:0121660191
Rubix:07401736
Productdetails : KLUBER KLUBERPLUS SK 02-295 - BLIK 20 KG
Klüberplus SK 02-295 heeft een NSF H1-registratie en is derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberplus SK 02-295 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Niet-vervuilend
• Wasachtige textuur
• Beschermt tegen slijtage en vermindert grens- en mengwrijving
• Geen stick-slip
• Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
• Water gevarenklasse 1
• NSF H1-registratie
• Wasachtige textuur
• Beschermt tegen slijtage en vermindert grens- en mengwrijving
• Geen stick-slip
• Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
• Water gevarenklasse 1
• NSF H1-registratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 20000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.130,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2.577,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
