Referenties
Klüber Lubrication:LAMORA D 68 20L
Rubix:07402618
Fabrikant:0301420766

Productdetails : KLUBER LAMORA D 68 - CAN 20 LTR
LAMORA D glijstrip-oliën onderscheiden zich door hun uitstekende smering bij lage glijsnelheden. Ze voorkomen stick-slip en hebben een goede bevochtigings- en belastingscapaciteit. Zij hebben met name hun effectiviteit bewezen op met kunststof beklede glijstrips. Tests uitgevoerd door de firma Hans Schmidt Gleittechnik GmbH & Co., 96472 Rödental, Duitsland, hebben aangetoond dat de prestaties van deze oliën met betrekking tot wrijvingscoëfficiënten en emulsiewerende-eigenschappen goed of zeer goed zijn in vergelijking met conventionele koelvloeistoffen.
Sterke punten
• Goede emulsiewerende-eigenschappen in vergelijking met koelsmeermiddelen
• Geen stick-slip
• Geschikt voor met kunststof beklede glijstrips en geleidingen
• Goede bevochtigende eigenschappen
• Goede belastingscapaciteit
• Geen stick-slip
• Geschikt voor met kunststof beklede glijstrips en geleidingen
• Goede bevochtigende eigenschappen
• Goede belastingscapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.306,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.580,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen