Referenties
Klüber Lubrication:0140260177
Rubix:07402742
Productdetails : KLUBER NONTROP KR 291 - BLIK 25 KG
NONTROP KR 291 is een dempend vet op basis van minerale olie en silicaat.
Sterke punten
• Voor gemiddelde tot hoge temperaturen
• Goed dempend effect
• Goede hechting
• Goed dempend effect
• Goede hechting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.086,86 excl. BTW
/ stuk
€ 7.365,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
